コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68974966 品番EA759GY-56
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,697
販売価格(税別)
4,270

データ転送速度:最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。
データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。
512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。 ※シリアルマウス・キーボードには使用できません。

仕様●インターフェース:USB仕様 Ver.1.1準拠●ケーブル長:約0.3m●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:動作温度範囲/0〜40℃ 湿度0〜80%(結露なきこと)保存温度範囲/-20〜80℃ 湿度0〜80%(結露なきこと)●重量:約45g●電源:バスパワー(最大100mA) アズワン品番65-9278-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする