曜日別特売

パワージャッキ用エルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68974998品番FE08M06F
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじ径AR1/2ねじ径BRc3/8ねじ径E20寸法G(mm)14寸法O(mm)33寸法W(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする