大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用 ニップル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径B
NPT3/8
ねじ径A
R1/2
注文コード
68975208
品番
FN08M06MN
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径B・ねじ径A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径A
R1/2
ねじ径B
NPT3/8
寸法C(mm)
23
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
44