オーツカ
QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計コネクター
圧力計と高圧ホースの接続にご使用頂けます。
内容量
1個
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
54
61
64
寸法HEX(mm)
19
22
27
材質
ステンレス(SUS304相当)
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
T
質量(g)
寸法H(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04435799
300-43.000
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
G3/8
98
61
22
オープン
¥
7,222
¥
7,944
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435808
300-42.100
ステンレス(SUS304相当)
G1/4
75
54
19
オープン
¥
25,082
¥
27,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435817
300-44.100
ステンレス(SUS304相当)
G1/2
134
64
27
オープン
¥
29,231
¥
32,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435851
300-43.100
ステンレス(SUS304相当)
G3/8
98
61
22
オープン
¥
28,091
¥
30,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435887
300-42.000
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
G1/4
75
54
19
オープン
¥
5,417
¥
5,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435912
300-44.000
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
G1/2
134
64
27
オープン
¥
6,234
¥
6,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください