オーツカ
QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター
カップリングと圧力計を直接接続する事により、高圧ホース使用時に比べて応答性に優れ、サージ圧の測定に適しております。
内容量
1個
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
41
48
51
寸法HEX(mm)
19
22
27
材質
ステンレス(SUS304相当)
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
T
質量(g)
寸法H(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04435826
400-44.100
ステンレス(SUS304相当)
G1/2
106
51
27
オープン
¥
24,437
¥
26,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435842
400-42.000
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
G1/4
58
41
19
オープン
¥
7,524
¥
8,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435860
400-44.000
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
G1/2
106
51
27
オープン
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435869
400-42.100
ステンレス(SUS304相当)
G1/4
58
41
19
オープン
¥
18,957
¥
20,853
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435878
400-43.000
鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)
G3/8
75
48
22
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435896
400-43.100
ステンレス(SUS304相当)
G3/8
75
48
22
オープン
¥
18,957
¥
20,853
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください