コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:50m●サイズ:290×230×363(H)mm●重量:11kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3●温度センサー:自動復帰●漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 注文コード68975490 品番EA815FA-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,800
販売価格(税別)
38,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:50m●サイズ:290×230×363(H)mm●重量:11kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3●温度センサー:自動復帰●漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番65-9286-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする