大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電磁弁切替、中間停止・保持有り
注文コード
68975515
品番
GH1-E
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
ポート径
Rc3/8
吐出量(L/min)
高圧:0.6/0.5、低圧:4/3.3
吐出圧力(MPa)
高圧:72、低圧:7
有効油量(L)
有効:10、総:14
仕様
電磁弁切替、中間停止・保持有り
質量(kg)
約53
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
(電動機)E
電動機(kW)
0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。