画像準備中

パワージャッキ用油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切替弁分離の場合使用) 注文コード68975743 品番GH5-SS
参考基準価格(税別)¥914,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)三相200 ポート径Rc1/2 吐出量(L/min)高圧:3.0/2.5、低圧:20/16.6 吐出圧力(MPa)高圧:72、低圧:7 有効油量(L)有効:40、総:55 仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切替弁分離の場合使用) 質量(kg)約180 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする