大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用エアー駆動ポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68975752
品番
GHA1/2-DR
参考基準価格(税別)
¥655,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
質量(kg)
約40
吐出量(L/min)
低圧:1.6、高圧:0.30
吐出圧力(MPa)
低圧:5、高圧:72
空気消費量(m
3
/min)
0.79
ポート径
Rc3/8
油量(L)
有効:5、総:8
給気圧力(MPa)
0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。