大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の オイルジャッキ
パワージャッキ用油圧引張りジャッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68976127
品番
HPL-2015R
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
ストローク(mm)
150
揚力(kN)
200
質量(kg)
約24
用途
船体ブロックの引き等に
長さ(mm)
(最大)795
寸法H(mm)
約40
寸法d(mm)
50
寸法A(mm)
170
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
120
寸法J(mm)
300
寸法G(mm)
110
寸法K(mm)
35〜185
寸法I(Φmm)
12.7
推奨ポンプ
TWA-0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。