画像準備中

安全ナット付ジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68976522 品番 JN200H30
参考基準価格(税別)¥1,270,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。
打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。
ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。
ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。

ストローク(mm)300 揚力(kN)2000 質量(kg)約240 高さ(mm)(加圧ポートまで)125、(戻りポートまで)95 受圧面積(cm2)300.6 所要油量(mL)9000 シリンダ外径D(Φmm)705 シリンダ内径d(Φmm)180 ロッド径f(Φmm)180 ポートネジmRc1/2 付属カップラB-9J ヘッド径o(Φmm)200 ヘッド径j(Φmm)95 ヘッド径g(Φmm)35 推奨ポンプ(自動)GH3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全サポート(かまじもの)を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする