画像準備中

安全ナット付ジャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68976538 品番 JN20S20
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。
打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。
ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。
ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。

ストローク(mm)200 揚力(kN)200 質量(kg)約17 高さ(mm)(加圧ポートまで)27 受圧面積(cm2)33.2 所要油量(mL)664 シリンダ外径D(Φmm)92 シリンダ内径d(Φmm)65 ロッド径f(Φmm)57 ポートネジmRc3/8 付属カップラB-6J ヘッド径o(Φmm)65 ヘッド径j(Φmm)35 ヘッド径g(Φmm)30 推奨ポンプ(手動)TWA-0.9、(自動)NEX-2・GH1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全サポート(かまじもの)を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする