曜日別特売
PTW55 ピタ・シートクッションW   55 ファンディーナ 68976717

ピタ・シートクッションW 55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68976717品番PTW55
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「おしりが痛くならない」「通気性がよい」「水で洗える」人間工学に基づく3D形状の車いすクッション

材質

カバー:ポリエステル100%
中材:熱可塑性エラストマー、ウレタンフォーム
寸法(cm)40×40×厚さ5.5
注意
※すべりにくく、肌にやさしいナノ・ファイバーカバー
※中身はピタ・シートクッションと同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする