リフレケアmini ライム風味 30g×20本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68977146 品番K0LR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

有効成分ヒノキチオールが歯周病・歯肉炎・虫歯を予防

材質成分:溶剤:精製水/湿潤剤:濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)/甘味剤:キシリトール/可溶剤:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/粘結剤/ポリアクリル酸ナトリウム、カラギーナン/保存剤:安息香酸ナトリウム/安定剤:エデト酸二ナトリウム/pH調整剤:リン酸水素二ナトリウム、クエン酸/香味剤:香料(ライムフレーバータイプ)/有効成分:ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム
注意
※ワンプッシュでカンタン!無配合:研磨剤・発泡剤・エタノール
※リニューアルポイント1使いやすいボトルタイプにリニューアル!チューブタイプからボトルタイプにすることで、定量使用(使用量目安:1回1〜3プッシュ)ができ便利になりました。また、ボトル型なので、持ち運びや保存時もより使いやすくなりました。
※リニューアルポイント2miniの内容量を1.5倍に!リフレケアminiの内容量を20gから30gに変更することでお試しサイズでも使用感をより確かめやすくなりました。有効成分「ヒノキチオール」が口臭を防ぎ、歯周病(歯肉炎、歯周病)を予防。特に介護を必要とされる高齢の方の「健康なお口づくり」にお使いいただきたい口腔ケア用ジェル(医薬部外品)です。さわやかなライム風味。お試しの方に使いやすいミニタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする