大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の オイルジャッキ
アルミ製ジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68977387
品番
LJA30S15
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。
底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ストローク(mm)
100
揚力(kN)
300
質量(kg)
約8
受圧面積(cm
2
)
44.17
所要油量(mL)
665
最低高さH(mm)
283
シリンダ外径D(Φmm)
108
シリンダ内径d(Φmm)
75
ロッド径f(Φmm)
65
サドル径o(Φmm)
65
ポートまでの高さL(mm)
31
ポートネジm
Rc3/8
付属カップラ
B-6J
推奨ポンプ
手動:LTWA-0.9、自動:NEX-2
ポートまでの高さg(mm)
9
ボトムプレートa(mm)
113
ボトムプレート厚b(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高頻度・突き上げ使用は避けてください。