用途ランドリーラック 耐荷重60kg 洗濯機 洗濯機上ラック 洗濯機上 縦型洗濯機 乾燥機 小型乾燥機 乾燥機ラック 洗面所 脱衣所 収納 ラック 棚 棚2枚 可動棚
付属品組み立て用ハンマー1個、転倒防止金具2セット
材質支柱・ブラケット:スチール、脚カバー:ポリプロピレン、ボード:合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)15
色ホワイト
耐荷重(kg)総耐荷重:60、ボード1枚当たり耐荷重:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×51×151、ボード:80×50
組立時間約30-40分
適合サイズ(cm)【洗濯機】幅71、高さ81-129(防水パン・上開き蓋上端部まで含め)