滑り止めテープ(黒/#60) EA944DXシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ 注文コード68978019 品番EA944DX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
ハンマー等の滑り止めに

このすべり止めはすごいですね
本当にザラザラしていて
滑り止め効果抜群です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする