画像準備中

爪付ジャーナルジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68978166 品番NJ-2513
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
爪荷重(t)25 揚程(mm)130 爪幅(mm)90 質量(kg)約60 高さ(mm)(爪部まで)D:55、E:123、F:275 奥行(mm)(爪部)B:55、C:約280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×700 全高(mm)A:332 揚力(kN)(爪部)60 操作トルク(N・m)960
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする