曜日別特売
EA947FD-37 ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ 68978204

EA947FD-37 ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ 68978204
EA947FD-37 ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ 68978204
EA947FD-37 ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ 68978204
EA947FD-37 ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ 68978204

ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(5個)注文コード68978204品番EA947FD-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥842
販売価格(税別)
765

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ケーブルの外れ防止用フタ付です。

仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプアズワン品番65-9317-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする