パワージャッキ用チェックバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クラッキング圧力(MPa)0.08
質量(kg)約1.7
内容量1個注文コード68978263品番OCV-12G
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約1.7最大流量(L/min)80定格流量(L/min)40接続形式ガスケットクラッキング圧力(MPa)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする