AR406Z AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード 馬印 68978607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR406Z AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード 馬印 68978607
AR406Z AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード 馬印 68978607
AR406Z AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード 馬印 68978607

AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
寸法(mm)1800×30×1200
内容量1枚注文コード68978607品番AR406Z
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

見た目スッキリ!安全設計!連結ボードです。
スタンダード30mm厚、 穴は5Φ、30mmピッチとなります。

用途有孔ボード仕様板面:有孔材質板面:MDF、枠:アルミ寸法(mm)1800×30×1200
注意
※アルミポールは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする