※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
寸法(mm)
2100×30×1200
1800×30×900
2100×30×900
2400×30×900
1800×30×1200
2100×30×1200
2400×30×1200
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68978616
品番
AR407Z
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
見た目スッキリ!安全設計!連結ボードです。
スタンダード30mm厚、 穴は5Φ、30mmピッチとなります。
用途
有孔ボード
仕様
板面:有孔
材質
板面:MDF、枠:アルミ
寸法(mm)
2100×30×1200
注意
※アルミポールは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません