曜日別特売
GW410X 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 68978860

※使用例

GW410X 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 68978860
GW410X 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 68978860
GW410X 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 68978860

大型平面黒板 ホーローグリーン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚仕様板面:暗線材質板面:ホーローグリーン、枠:木注文コード68978860品番GW410X
参考基準価格(税別)¥210,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スタンダードでサイズも豊富!
大型平面ホーローグリーン黒板です。
粉受付きです。
表面ホーロー層が2層構造を形成。
錆に強く耐久性に優れている黒板です。

用途黒板付属品チョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) ラーフル1個仕様板面:暗線材質板面:ホーローグリーン、枠:木寸法(mm)3000×1200外形寸法(mm)W3060xH1260
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする