サクションホルダー EA950XMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68978886 品番EA950XM-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,021
販売価格(税別)
9,110

レバーを倒して吸盤を吸着させます。
※マグネットではありません。

仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g アズワン品番65-9326-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする