曜日別特売
SW38 大型平面黒板 スチールグリーン 馬印 68979289

※使用例

SW38 大型平面黒板 スチールグリーン 馬印 68979289
SW38 大型平面黒板 スチールグリーン 馬印 68979289
SW38 大型平面黒板 スチールグリーン 馬印 68979289

大型平面黒板 スチールグリーン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚材質板面:スチールグリーン、枠:木注文コード68979289品番SW38
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

スタンダードでサイズも豊富!
目が疲れにくい色彩です。
マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。

用途黒板付属品チョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) ラーフル1個仕様板面:無地、粉受付き材質板面:スチールグリーン、枠:木寸法(mm)2400×900外形寸法(mm)W2460xH960
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする