馬印
馬印の 看板・POP・掲示用品
馬印の インフォメーションスタンド
馬印の インフォメーションボード/案内板
UD案内板 キャスター仕様
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
495×460×1392
材質
板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチール
注文コード
68979919
品番
Y8VV450C
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプ、キャスター仕様の案内板です。
用途
案内板
付属品
マーカー1本(黒)イレーザー1個
仕様
両面ホワイトボード、キャスター仕様
材質
板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチール
寸法(mm)
495×460×1392
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
431×881
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません