馬印
馬印の 看板・POP・掲示用品
馬印の インフォメーションスタンド
馬印の インフォメーションボード/案内板
カラフル案内板 グリーン枠 キャスター仕様
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
651×460×1392
注文コード
68980016
品番
YAE600GGC
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン枠の案内板です。
キャスター付きです。
両面カラーボードです。
用途
案内板
付属品
マーカー1本(黒)イレーザー1個
仕様
両面カラーボード(緑)、キャスター付
材質
板面:スチール、枠:アルミ、ベース:スチール
寸法(mm)
651×460×1392
色
板面色:グリーン(マーカー書き用)、枠色:グリーン
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
580×880
グリーン購入法
適合
注意
※画像はアジャスター付きです。
※この商品はキャスター付きです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません