ゴム板(丸) EA997XCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68980189 品番EA997XC-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
仕様●サイズ(mm):Φ50●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●丸型 アズワン品番65-9342-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする