大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
ジャーナルジャッキ用送り台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68980327
品番
TB-2545
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。
送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
適合機種
JJ-25
質量(kg)
約31
全高(mm)
123
直径×長さL(Φmm×mm)
付属ハンドル棒:30×600
ベース長(mm)
620
台の高さ(mm)
90
送り可能長さ(mm)
450
ベース幅(mm)
185
軸端長さA(mm)
741
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※移動時には荷重の転倒には十分注意して操作してください。
※1 トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(A/J)、爪付ジャーナルジャッキには使用できません。