大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
パワージャッキ用手動ポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68980528
品番
TWAU-1.8
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ポート径
M22×1.5
吐出圧力(MPa)
低圧:3、高圧:300
有効油量(L)
1.8
質量(kg)
約13
吐出量(mL/回)
低圧:11、高圧:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。