大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出圧力(MPa)
低圧21、高圧200
注文コード
68980573
品番
VZ2-DS
参考基準価格(税別)
¥943,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。
超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。
極圧を必要とする各種試験装置。
電源(V)
三相200
ポート径
M22×1.5
吐出量(L/min)
低圧3/2.5、高圧0.35/0.39
吐出圧力(MPa)
低圧21、高圧200
有効油量(L)
有効20/総30
質量(kg)
約110
極数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
E
電動機(kW)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。