曜日別特売
KU912AJL-711 KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 馬印 68980951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU912AJL-711 KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 馬印 68980951
KU912AJL-711 KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 馬印 68980951
KU912AJL-711 KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 馬印 68980951
KU912AJL-711 KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 馬印 68980951

KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様板面:ワンウェイ掲示板(ピン掲示)、壁付注文コード68980951品番KU912AJL-711
参考基準価格(税別)¥249,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

壁付の屋外掲示板です。
告知・案内・イベント情報に最適です。
LED照明付です。

用途屋外掲示板付属品ピン6個付仕様板面:ワンウェイ掲示板(ピン掲示)、壁付材質板面:ビニールレザー、枠:アルミ寸法(mm)1260×105×1035寸法(幅W×高さH)(mm)板面:1200×900表面色クールグレー
注意
※別途電気工事が必要です。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする