馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
クリーンボード Bタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1150×850
材質
板面:ホーロー、枠:樹脂
色
枠色:アイボリー、板面色:ホーローホワイト
注文コード
68981389
品番
RBH34-IV
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
有効板面寸法・材質・色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。厚みが12mmと薄いため自然な仕上がりに。マーカーボードタイプ。
用途
マーカーボード
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
仕様
板面:無地、樹脂枠
材質
板面:ホーロー、枠:樹脂
寸法(mm)
1200×12×900
色
枠色:アイボリー、板面色:ホーローホワイト
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1150×850
注意
※画像は組み合わせの一例です。ご希望の枠と板面の品番をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません