大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧シリンダー
パワージャッキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68981684
品番
Z200G1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。
ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。
ストローク(mm)
10
揚力(kN)
2000
質量(kg)
約12
受圧面積(cm
2
)
103.87
所要油量(mL)
約104
最低高さH(mm)
60
シリンダ外径D(Φmm)
185
シリンダ内径d(Φmm)
115
ポートまでの高さL(mm)
28
ポートネジm
M22×1.5
付属カップラ
BZ-4J
推奨ポンプ
TWAZ-0.7
戻し必要外力(kN)
1.05
注意
※ピストンロッドの飛び出し防止用ストッパーはありません。
※天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。
※朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し油が飛び出し重量物が落下します。