画像準備中

パワージャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68981772 品番 Z30H10
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。

ストローク(mm)100 揚力(kN)300 質量(kg)約9 受圧面積(cm2)15.90 所要油量(mL)約160 最低高さH(mm)240 シリンダ外径D(Φmm)85 シリンダ内径d(Φmm)45 ロッド径f(Φmm)33.25 ポートまでの高さL(mm)24 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J ヘッド径o(Φmm)45 推奨ポンプVZ2、VZ5 ポート間距離(mm)139
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする