大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用エアーブースターポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68981928
品番
AB-2.5
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約6.8
吐出量(L/min)
150(70MPa時)
吐出圧力(MPa)
70
有効油量(L)
2.1
エア圧力範囲(MPa)
供給:MAX0.8