画像準備中

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982262 品番 E10S30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。

ストローク(mm)300 揚力(kN)100 質量(kg)約6.8 受圧面積(cm2)14.52 所要油量(mL)436 最低高さH(mm)407 シリンダ外径D(Φmm)57 シリンダ内径d(Φmm)43 カラーネジ径a(mm)M57×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M27×2 ロッドネジの長さk(mm)22 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L ロッド径f(Φmm)38 サドル径o(Φmm)35 ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68982244
2020-10-10
用途:
機械取付のものが壊れたため交換

元はアメリカSPXのシリンダーが付いていましたが日本では手に入らなくなったため国産に交換しました。カプラーの心配をしましたが、取付ねじがインチだったのでカプラーごと交換できました。輸入機械を使用している方も多いと思いますが、カプラー取付が共通なのは助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする