画像準備中

パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982497 品番 E70H35
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。

ストローク(mm)350 揚力(kN)700 質量(kg)約56 受圧面積(cm2)98.52 所要油量(mL)約3450 最低高さH(mm)540 シリンダ外径D(Φmm)146 シリンダ内径d(Φmm)112 カラーネジ径a(mm)M146×3 カラーネジの長さj(mm)60 ロッドネジ径b(mm)M50×3 ロッドネジの長さk(mm)35 ベースネジ径c(mm)M50×3 サドル径o(Φmm)75 ポートまでの高さL(mm)58 ポートネジmNPT3/8 引力(kN[tf])330(33) ベースネジの長さn(mm)35 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWAD-6、電動:GH1/GH2/GH3 ポート間距離(mm)389
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする