画像準備中

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982515 品番 E70S33
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはボルト取付タイプです。底部に取付用ネジを設けています。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。
許容横荷重は揚力の約1/20です。

ストローク(mm)330 揚力(kN)700 質量(kg)約52 受圧面積(cm2)98.52 所要油量(mL)3250 最低高さH(mm)490 シリンダ外径D(Φmm)146 シリンダ内径d(Φmm)112 カラーネジ径a(mm)M146×3 カラーネジの長さj(mm)60 ベースネジ径c(mm)4-M12×18L ロッド径f(Φmm)95 サドル径o(Φmm)80 ポートまでの高さL(mm)30 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-6、電動:GH1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする