画像準備中

中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982707 品番 EC100H15
参考基準価格(税別)¥466,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)150 揚力(kN)1000 質量(kg)約70 受圧面積(cm2)144.32 所要油量(mL)2165 最低高さH(mm)345 シリンダ外径D(Φmm)200 シリンダ内径d(Φmm)160 ベースネジ径c(mm)2-M12×15L ロッド径f(Φmm)125 ポートまでの高さL(mm)39 ポートネジmNPT3/8 付属カップラブッシング+B-9J 推奨ポンプ手動:TWAD-4、電動:GH2 ポート間距離(mm)192
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする