画像準備中

中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982777 品番 EC60H25
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)250 揚力(kN)600 質量(kg)約55 受圧面積(cm2)88.55 所要油量(mL)2220 最低高さH(mm)452 シリンダ外径D(Φmm)163 シリンダ内径d(Φmm)130 カラーネジ径a(mm)M160×3 カラーネジの長さj(mm)50 ロッドネジ径b(mm)M78×2 ロッドネジの長さk(mm)45 ベースネジ径c(mm)4-M12×24L ロッド径f(Φmm)105 サドル径o(Φmm)96 ポートまでの高さL(mm)42 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG センターホール(mm)55 推奨ポンプ手動:TWAD-4、電動:GH1 ポート間距離(mm)308
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする