大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
パワージャッキ用2山クレビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揚力(kN)
100
仕様
スプリング戻り
タイプ
ロッド側
注文コード
68983276
品番
ECY-10SR
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
揚力・仕様・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
揚力(kN)
100
質量(kg)
約1
タイプ
ロッド側
適合ジャッキ
E10S5、E10S10、E10S15、E10S20、E10S25、E10S30
仕様
スプリング戻り