大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
パワージャッキ用2山クレビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揚力(kN)
150
仕様
スプリング戻り
タイプ
ロッド側
注文コード
68983285
品番
ECY-15SR
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
揚力・仕様・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
揚力(kN)
150
質量(kg)
約1.6
タイプ
ロッド側
適合ジャッキ
E15S2.5、E15S5、E15S10、E15S15、E15S20、E15S25、E15S30、E15S35
仕様
スプリング戻り