画像準備中

パワージャッキ用2山クレビス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揚力(kN)230 仕様スプリング戻り タイプロッド側 注文コード68983312 品番ECY-23SR
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は揚力・仕様・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る
揚力(kN)230 質量(kg)約3 タイプロッド側 適合ジャッキE23S2.5、E23S5、E23S10、E23S16、E23S21、E23S25、E23S30、E23S34.5 仕様スプリング戻り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする