大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
パワージャッキ用2山クレビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
揚力(kN)
300
仕様
油圧戻り
タイプ
ヘッド側
注文コード
68983328
品番
ECY-30HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,700
この商品は
揚力・仕様・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
揚力(kN)
300
質量(kg)
約5.2
タイプ
ヘッド側
適合ジャッキ
E30H20、E30H35
仕様
油圧戻り