曜日別特売
- 316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ コンサス 68983725

316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:1340mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。注文コード68983725品番-
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,490
販売価格(税別)
55,900

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:1340mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9369-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする