画像準備中

パワージャッキ用油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出圧力(MPa)低圧28、高圧200 注文コード68984012 品番VZ5-DS
参考基準価格(税別)¥1,640,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は吐出圧力など6種類から選べます 他の種類を見る

新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。
超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。
極圧を必要とする各種試験装置。

電源(V)三相200 ポート径M22×1.5 吐出量(L/min)低圧5/4.1、高圧0.75/0.9 吐出圧力(MPa)低圧28、高圧200 有効油量(L)有効30/総45 質量(kg)約180 極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級E 電動機(kW)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする