画像準備中

レーザーバーコードリーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースUSB 注文コード68984317 品番OPR-3201V-USB-AM-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインターフェース・対応コードなど12種類から選べます 他の種類を見る
インターフェースUSB 質量(g)約90(ケーブルを除く) 種類ハンディ 保護構造IP42 外形寸法D(mm)108.1 外形寸法W(mm)56 外形寸法H(mm)148.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68984317 OPR-3201V-USB-AM-V 68984308 L-46R-V-WHT-USB レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス 1台 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68984292
2021-10-19
用途:
商品の梱包、出荷時
製造業

スムーズにバーコードを読み取ることができ、ストレスなく快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする