オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの バーコードリーダー
オプトエレクトロニクスの 一次元バーコードリーダー
レーザーバーコードリーダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
RS-232C
注文コード
68984326
品番
OPR-3201V-RS232C-AM-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インターフェース・対応コード
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェース
RS-232C
質量(g)
約90(ケーブルを除く)
種類
ハンディ
保護構造
IP42
外形寸法D(mm)
108.1
外形寸法W(mm)
56
外形寸法H(mm)
148.6