商品タイプワイヤレス
インターフェースワイヤレス
読取方式バーコード
対応コード(1D) JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 等
電源Micro-USB/ワイヤレス無接点給電
質量(g)約60(付属品は含まず)
色白
分解能(mm)0.076 (Code 39、PCS 0.9 の場合)
耐衝撃性高さ1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
幅(mm)36
長さ(mm)83
高さ(mm)21.5
種類ハンディ
保護構造IP54相当
光源赤色可視半導体レーザ、波長 650±10 nm、出力 1mW 以下
消費電流(mA)500未満(充電時)
走査方式往復振動型
動作電圧(V)4.5〜5.5(充電)